Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Présszerszám akkumlátor 12V-os 2000mAh Ni-Cd AKKU1 - AKKU1

MásolásMásolás
TRACON - Présszerszám akkumlátor 12V-os 2000mAh Ni-Cd AKKU1

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - egyéb

  • Névleges feszültség - 18 V

  • Kapacitás - 2000 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Egyéb jelölés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374114097

Sonepar cikkszám

AKKU1

Gyártói cikkszám

AKKU1

Gyártói típuskód

AKKU1

Méretjelölés:

egyéb

Névleges feszültség:

18 V

Kapacitás:

2000 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Egyéb jelölés:

egyéb

Cellák száma:

5

Kivitel:

lítium-ion

Hosszúság:

115 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

45 mm

Szélesség:

75 mm

Átmérő:

0 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Igen

Környezeti hőmérséklet:

5-35 °C

Gyorstöltéshez használható:

Igen

Tömeg:

360 g

Présszerszám akkumlátor 12V-os 2000mAh Ni-Cd AKKU1 AKKUMLÁTOR 12V