TRACON - Présszerszám szigeteletlen,-szigetelt és iker érvéghüvelyhez 0,5-6mm2 SX076725 - F6L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 35-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374204088
Sonepar cikkszám
SX076725
Gyártói cikkszám
F6L
Gyártói típuskód
F6L
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
35-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
205 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
1
Automata visszamenet:
Igen
Ciklusidő:
0-0 s
Nyomóerő:
0-0 kN
Présszerszám szigeteletlen,-szigetelt és iker érvéghüvelyhez 0,5-6mm2