TRACON - Présszerszám10-300mm2 hidr. kézi réz és alu saruho G45069 - C130L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet - 10-400 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - kézi-hidraulikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374113816
Sonepar cikkszám
G45069
Gyártói cikkszám
C130L
Gyártói típuskód
C130L
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet:
10-400 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
kézi-hidraulikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
590 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Ciklusidő:
0-0 s
Nyomóerő:
0-130 kN
Préselési tartomány: 10-300 mm2 Hosszúság: 580 mm Tömeg: 6,42 kg Maximális préselési erő: 130 kN Maximális fejnyílás: 38 mm 320°-kal elfordítható, nyitható fej Tartozék: • Műanyag hordtáska Választható tartozék: • 12 pár présbélyeg