TRACON - PRIZMAKAPOCS CU/AL KÁBELEK CSATLAKOZ. 10-70mm IP20 SN012268 - P1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigeteléssel - Nem
Feszültségsor - egyéb
Védettség (IP) - IP20
Felület - ónozott
Forrasztó lyukkal - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374186940
Sonepar cikkszám
SN012268
Gyártói cikkszám
P1
Gyártói típuskód
P1
Szigeteléssel:
Nem
Feszültségsor:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Felület:
ónozott
Forrasztó lyukkal:
Nem
Fővezeték RM névleges keresztmetszete:
70-150 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete:
70-150 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
70-150 mm2
Alumínium RM névleges keresztmetszete:
70-150 mm2
Alumínium RE névleges keresztmetszete:
70-150 mm2
Alumínium SM névleges keresztmetszete:
70-150 mm2
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
70-150 mm2
Olajmegállító/középső palló:
Igen
Névleges áram:
250 A
Csavarok száma:
2