Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Ragasztó pisztoly 16W/230V GGM1002 - GGM1002

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Ragasztó pisztoly 16W/230V GGM1002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 16 W

  • Gép tömege - 0.8 kg

  • Feszültség - 230 V

  • Frekvencia - 50-60 Hz

  • Hosszúság - 230 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8717479000524

Sonepar cikkszám

GGM1002

Gyártói cikkszám

GGM1002

Gyártói típuskód

GGM1002

Névleges teljesítményfelvétel:

16 W

Gép tömege:

0.8 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Hosszúság:

230 mm

Szélesség:

280 mm

Magasság:

70 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Ragasztópisztoly (elektromos) ; Ragasztó pisztoly 16W/230V