Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Reflektorlámpa átl 230V 50Hz E14 R50 25W 1000h SN032225 - TLRL-R50-E14-25

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Reflektorlámpa átl 230V 50Hz E14 R50 25W 1000h SN032225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Foglalat - E14

  • Fényáram - 500 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Sütőhöz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374162531

Sonepar cikkszám

SN032225

Gyártói cikkszám

TLRL-R50-E14-25

Gyártói típuskód

TLRL-R50-E14-25

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Foglalat:

E14

Fényáram:

500 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Foglalat 3 érintkezővel:

Nem

Lámpaforma:

gomba

Átmérő:

50 mm

Teljes hossz:

85 mm

Rezgésálló:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szénszálas:

Igen

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

25 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektorlámpa átl 230V 50Hz E14 R50 25W 1000h