TRACON - Relé 12V DC 3morze 10A IP20 RM11-12DC - RM11-12DC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374115247
Sonepar cikkszám
RM11-12DC
Gyártói cikkszám
RM11-12DC
Gyártói típuskód
RM11-12DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-12 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
3 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Meghajtás kapcsolási módja:
bistabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Szélesség:
34 mm
Magasság:
51 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
34 mm
Váltóérintkezők száma:
3
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
3
Záróérintkezők száma:
3