TRACON - Relé 240V AC 2morze 3A IP20 RM09-240AC - RM09-240AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374115308
Sonepar cikkszám
RM09-240AC
Gyártói cikkszám
RM09-240AC
Gyártói típuskód
RM09-240AC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
3 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Meghajtás kapcsolási módja:
bistabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-240 V
Szélesség:
27.5 mm
Magasság:
44.5 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
20.5 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2