TRACON - Relé 240V AC 3morze 30A IP20 RJ11-240AC - RJ11-240AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374115094
Sonepar cikkszám
RJ11-240AC
Gyártói cikkszám
RJ11-240AC
Gyártói típuskód
RJ11-240AC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
30 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Meghajtás kapcsolási módja:
bistabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-240 V
Szélesség:
50.5 mm
Magasság:
53.3 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
42.2 mm
Váltóérintkezők száma:
3
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
3
Záróérintkezők száma:
3