TRACON - Relé 24V AC 4morze 10A IP20 G51880 - RL14-24AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374114950
Sonepar cikkszám
G51880
Gyártói cikkszám
RL14-24AC
Gyártói típuskód
RL14-24AC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
10 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Meghajtás kapcsolási módja:
bistabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Szélesség:
28 mm
Magasság:
45.5 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
41 mm
Váltóérintkezők száma:
4
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
4
Záróérintkezők száma:
4