TRACON - Reléfoglalat TRACON reléhez sínre csav RSPMF-14 - RSPMF-14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 67 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374114844
Sonepar cikkszám
RSPMF-14
Gyártói cikkszám
RSPMF-14
Gyártói típuskód
RSPMF-14
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
67 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
30 mm
Magasság:
31 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat TRACON reléhez sínre csav