Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Reléfoglalat TRACON RL08 reléhez sínre csav RSPTF-08A - RSPTF-08A

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Reléfoglalat TRACON   RL08 reléhez sínre csav RSPTF-08A

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 74 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374114820

Sonepar cikkszám

RSPTF-08A

Gyártói cikkszám

RSPTF-08A

Gyártói típuskód

RSPTF-08A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

8

Szélesség:

74 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Mélység:

28 mm

Magasság:

30 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat TRACON RL08 reléhez sínre csav