Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Reléfoglalat TRACON RL11 reléhez sínre csav RSPTF-11A - RSPTF-11A

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Reléfoglalat TRACON   RL11 reléhez sínre csav RSPTF-11A

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 11

  • Szélesség - 78 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374114806

Sonepar cikkszám

RSPTF-11A

Gyártói cikkszám

RSPTF-11A

Gyártói típuskód

RSPTF-11A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

11

Szélesség:

78 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Mélység:

37 mm

Magasság:

30 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat TRACON RL11 reléhez sínre csav