TRACON - Reléfoglalat TRACON RM08 reléhez sínre csav SX078233 - RS90.22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 68 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374114851
Sonepar cikkszám
SX078233
Gyártói cikkszám
RS90.22
Gyártói típuskód
RS90.22
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
68 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
38 mm
Magasság:
23 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat TRACON RM08 reléhez sínre csav