Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Reléfoglalat TRACON RM09 reléhez sínre csav RSPYF-08A - RSPYF-08A

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Reléfoglalat TRACON   RM09 reléhez sínre csav RSPYF-08A

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 73 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374115384

Sonepar cikkszám

RSPYF-08A

Gyártói cikkszám

RSPYF-08A

Gyártói típuskód

RSPYF-08A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

8

Szélesség:

73 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Mélység:

22 mm

Magasság:

30 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat TRACON RM09 reléhez sínre csav