Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Reléfoglalat TRACON RM11 reléhez sínre csav PF11-3A - PF11-3A

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Reléfoglalat TRACON  RM11 reléhez sínre csav PF11-3A

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 11

  • Szélesség - 55 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374115155

Sonepar cikkszám

PF11-3A

Gyártói cikkszám

PF11-3A

Gyártói típuskód

PF11-3A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

11

Szélesség:

55 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Mélység:

43 mm

Magasság:

30 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat TRACON RM11 reléhez sínre csav