TRACON - Reléfoglalat TRACON RM11 reléhez sínre csav SX078234 - RS90.23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 67 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374114868
Sonepar cikkszám
SX078234
Gyártói cikkszám
RS90.23
Gyártói típuskód
RS90.23
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
67 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
38 mm
Magasság:
23 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
A reléfoglalatok szerelôlemezre csavarozhatók, vagy 35×7 mm méretű EN 50022 szerinti szerelôsínre rögzíthetôk, csavaros csatlakozókapcsokkal rendelkeznek, amelyhez min. 1 db 0,5 mm2, illetve maximum 2 db 1,0 mm2 vagy 1 db 1,5 mm2 keresztmetszetű rézvezet