TRACON - Reléfoglalat TRACON RM14 reléhez sínre csav PYF14A - PYF14A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 75 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374115162
Sonepar cikkszám
PYF14A
Gyártói cikkszám
PYF14A
Gyártói típuskód
PYF14A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
75 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
29 mm
Magasság:
30 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat TRACON RM14 reléhez sínre csav