TRACON - Relés biztonsági kapcsoló 5PIN, 230 VAC, 12A/AC3, IP54 SN089831 - SSTM-015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés
Védettség (IP) - IP54
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374211581
Sonepar cikkszám
SN089831
Gyártói cikkszám
SSTM-015
Gyártói típuskód
SSTM-015
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Védettség (IP):
IP54
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
0 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
laposdugós csatlakozó
Kupak átmérője:
0 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Relés biztonsági kapcsoló 5PIN, 230 VAC, 12A/AC3, IP54