TRACON - Relés biztonsági kapcsoló 5PIN, 250 VAC, 12A/AC3, IP54, 6,3x0,8 SN100897 - SSTM-025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - egyéb
Védettség (IP) - IP54
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374211598
Sonepar cikkszám
SN100897
Gyártói cikkszám
SSTM-025
Gyártói típuskód
SSTM-025
Reteszelés feloldásának módja:
egyéb
Védettség (IP):
IP54
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
0 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
laposdugós csatlakozó
Kupak átmérője:
0 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Relés biztonsági kapcsoló 5PIN, 250 VAC, 12A/AC3, IP54, 6,3x0,8