TRACON - Relés biztonsági kapcsoló, 8A, 400VAC gombafejű reteszeléssel IP54 SN081241 - SSTM-316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés
Védettség (IP) - IP54
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081241
Gyártói cikkszám
SSTM-316
Gyártói típuskód
SSTM-316
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Védettség (IP):
IP54
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
0 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
laposdugós csatlakozó
Kupak átmérője:
0 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; Relés biztonsági kapcsoló, 8A, 400VAC gombafejű reteszeléssel