TRACON - Relés biztonsági kapcsoló, bepattintható, fekete kerettel 5PIN, 230 VAC, 12A/AC3, IP54, 6,3×0,8 SN087768 - SSTM-035
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Reteszelés feloldásának módja - egyéb
Védettség (IP) - IP54
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087768
Gyártói cikkszám
SSTM-035
Gyártói típuskód
SSTM-035
Reteszelés feloldásának módja:
egyéb
Védettség (IP):
IP54
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
0 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
laposdugós csatlakozó
Kupak átmérője:
0 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; EC001040 ; Relés biztonsági kapcsoló, bepattintható, fekete kerettel 5PIN, 230 VAC, 12A/AC3, IP54, 6,3×0,8