Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Relés biztonsági kapcsoló doboz 113x77x60 IP42 SN081242 - SSTM-BOX

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Relés biztonsági kapcsoló doboz 113x77x60 IP42 SN081242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Ház felső részének színe - fekete

  • Ház anyaga - műanyag

  • Házforma/háztípus - beépített tokozat

  • Védettség (IP) - IP42

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081242

Gyártói cikkszám

SSTM-BOX

Gyártói típuskód

SSTM-BOX

Parancshelyek száma:

1

Ház felső részének színe:

fekete

Ház anyaga:

műanyag

Házforma/háztípus:

beépített tokozat

Védettség (IP):

IP42

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Mélység:

60 mm

Szélesség:

113 mm

Magasság:

77 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; Relés biztonsági kapcsoló doboz 113x77x60 IP42