TRACON - Rögzítő fül LED panelek süllyesztett szereléséhez 4db/cs SN015255 - LPC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - króm
Hosszúság - 55 mm
Szélesség - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374200714
Sonepar cikkszám
SN015255
Gyártói cikkszám
LPC
Gyártói típuskód
LPC
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
króm
Hosszúság:
55 mm
Szélesség:
25 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
20 mm
Átmérő:
0 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Tartozék lámpatest beépítéshez ; Rögzítő fül LED panelek süllyesztett szereléséhez 4db/cs