Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Rögzítő Kötegelő 200 x 4,8mm natúr PWV-200 - PWV-200

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Rögzítő Kötegelő  200 x  4,8mm natúr PWV-200

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - egyéb

  • Nyitható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PWV-200

Gyártói cikkszám

PWV-200

Gyártói típuskód

PWV-200

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Nyitható:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Rögzítő Kötegelő 200 x 4,8mm natúr