TRACON - Segédérintkező EVOH kismegszakítóhoz 230V, 50Hz, In:6A W=9mm, 0,5-4mm2 SX076564 - EVOH-AUX11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374210782
Sonepar cikkszám
SX076564
Gyártói cikkszám
EVOH-AUX11
Gyártói típuskód
EVOH-AUX11
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
0.5
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
3
Feszültség fajtája:
AC
Segédérintkező EVOH kismegszakítóhoz 230V, 50Hz, In:6A W=9mm, 0,5-4mm2