TRACON - Segédérintkező EVOTDA kismegszakítóhoz SN091054 - EVOTDA-AUX11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091054
Gyártói cikkszám
EVOTDA-AUX11
Gyártói típuskód
EVOTDA-AUX11
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
0 A
Feszültség fajtája:
AC