Nem visszaküldhető

TRACON - Síncsatorna leágazó modul, 34×10 mm-es SN013837 - PK40/34X10

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Síncsatorna leágazó modul, 34×10 mm-es SN013837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 160 A

  • Pólusszám - 1

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374186636

Sonepar cikkszám

SN013837

Gyártói cikkszám

PK40/34X10

Gyártói típuskód

PK40/34X10

Névleges áram AC 50 Hz:

160 A

Pólusszám:

1

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

360-440 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

egyéb

Szín:

egyéb

RAL-szám:

7035

Védettség (NEMA):

egyéb

Hosszúság:

65 mm

Szélesség:

55 mm

Magasság:

5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna leágazó modul, 34×10 mm-es