Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Sínre áramváltó 100-as sínre Po:0,5 2000A/5A 10VA SN033022 - AV1002000SH

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sínre áramváltó 100-as sínre Po:0,5 2000A/5A 10VA SN033022

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 2000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA

  • Nyílásátmérő - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

98 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374176149

Sonepar cikkszám

SN033022

Gyártói cikkszám

AV1002000SH

Gyártói típuskód

AV1002000SH

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

2000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

15 VA

Nyílásátmérő:

90 mm

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Sínre áramváltó 100-as sínre Po:0,5 2000A/5A 10VA