TRACON - Sínre fűzhető áramváltó 60-as sínre Po:0,5 200A/5A 10VA SN032936 - AV601200SH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 1200 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA
Nyílásátmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374176118
Sonepar cikkszám
SN032936
Gyártói cikkszám
AV601200SH
Gyártói típuskód
AV601200SH
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
1200 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
10 VA
Nyílásátmérő:
50 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Sínre fűzhető áramváltó 60-as sínre Po:0,5 200A/5A 10VA