Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Sínre fűzhető áramváltó 60-as sínre Po:0,5 600A/5A 10VA SN032937 - AV60600SH

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sínre fűzhető áramváltó 60-as sínre Po:0,5 600A/5A 10VA SN032937

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 600 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA

  • Nyílásátmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374176088

Sonepar cikkszám

SN032937

Gyártói cikkszám

AV60600SH

Gyártói típuskód

AV60600SH

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

600 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

10 VA

Nyílásátmérő:

50 mm

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Sínre fűzhető áramváltó 60-as sínre Po:0,5 600A/5A 10VA