TRACON - Sínre pattintható analóg egyenáram alapműszer sönthöz 75mVDC SN032912 - DCVMS-X/75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-0.075 V
Feszültség fajtája - DC
Mérőrendszer - lágyvasas
Szélesség - 45 mm
Magasság - 76 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374182843
Sonepar cikkszám
SN032912
Gyártói cikkszám
DCVMS-X/75
Gyártói típuskód
DCVMS-X/75
Méréstartomány:
0-0.075 V
Feszültség fajtája:
DC
Mérőrendszer:
lágyvasas
Szélesség:
45 mm
Magasság:
76 mm
Kivitel:
DIN-sín
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Max. mutatókilengés:
90 °
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Modulszélesség:
3
Skálamegvilágítás:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Sínre pattintható analóg egyenáram alapműszer sönthöz 75mVDC