TRACON - Sínre pattintható analóg frekvenciamérő 230V 50Hz SN033107 - F45S-230/50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 45-55 Hz
Szélesség - 45 mm
Pontossági osztály - 1
Kivitel - DIN-sín
Mérőeszköz - analóg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374182959
Sonepar cikkszám
SN033107
Gyártói cikkszám
F45S-230/50
Gyártói típuskód
F45S-230/50
Méréstartomány:
45-55 Hz
Szélesség:
45 mm
Pontossági osztály:
1
Kivitel:
DIN-sín
Mérőeszköz:
analóg
Feszültség fajtája:
AC
Max. mutatókilengés:
45 °
Skálamegvilágítás:
Nem
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Magasság:
76 mm
Modulszélesség:
4
Sorolható / moduláris készülékek ; Frekvenciamérő (beépíthető) ; Sínre pattintható analóg frekvenciamérő 230V 50Hz