TRACON - Sínre pattintható analóg teljesítmény mérő 230V/5A SN033227 - W45S-230/1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitív skála induló értéke - 0
Induktív skála végértéke - 0
Kivitel - DIN-sín
Hálózati vezetékek száma - 2
Mérőeszköz - analóg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374182980
Sonepar cikkszám
SN033227
Gyártói cikkszám
W45S-230/1
Gyártói típuskód
W45S-230/1
Kapacitív skála induló értéke:
0
Induktív skála végértéke:
0
Kivitel:
DIN-sín
Hálózati vezetékek száma:
2
Mérőeszköz:
analóg
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
100 A
Pontossági osztály:
1.5
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
45 mm
Magasság:
76 mm
Modulszélesség:
3
Max. mutatókilengés:
90 °
Skálamegvilágítás:
Nem
Csatlakozási mód:
mérőtranszformátor
Sorolható / moduláris készülékek ; Hasznosteljesítmény-mérő készülék (beépíthető) ; Sínre pattintható analóg teljesítmény mérő 230V/5A