TRACON - Sínre pattintható analóg teljesítménytényező mérő 400V/5A SN033203 - CF45S-0,5/3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Skála névleges végértéke - 0.5 kvar
Hálózati vezetékek száma - 3
Terhelés fajtája - egyenlő/azonos
Kivitel - DIN-sín
Pontossági osztály - 2.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374182973
Sonepar cikkszám
SN033203
Gyártói cikkszám
CF45S-0,5/3
Gyártói típuskód
CF45S-0,5/3
Skála névleges végértéke:
0.5 kvar
Hálózati vezetékek száma:
3
Terhelés fajtája:
egyenlő/azonos
Kivitel:
DIN-sín
Pontossági osztály:
2.5
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
45 mm
Magasság:
76 mm
Modulszélesség:
3
Max. mutatókilengés:
45 °
Mérőeszköz:
analóg
Vontatásmutató:
Nem
Skálamegvilágítás:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Meddőteljesítmény-mérő (beépíthető) ; Sínre pattintható analóg teljesítménytényező mérő 400V/5A