TRACON - Sínre pattintható digit vált áramú ampermérő 10A AC Us=230V SN033170 - ACAMSD-10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méréstartomány - 0-10 A
Átalakító-csatlakozó - Igen
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - DIN-sín
Max. mutatókilengés - 0 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374183000
Sonepar cikkszám
SN033170
Gyártói cikkszám
ACAMSD-10
Gyártói típuskód
ACAMSD-10
Méréstartomány:
0-10 A
Átalakító-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
DIN-sín
Max. mutatókilengés:
0 °
Mérőrendszer:
digitális
Skála névleges végértéke:
0 A
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Túláram skála:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
45 mm
Magasság:
76 mm
Modulszélesség:
3
Vontatásmutató:
Igen
Skálamegvilágítás:
Igen
Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Sínre pattintható digit vált áramú ampermérő 10A AC Us=230V