TRACON - Sínre pattintható digit vált áramú voltmérő 500VAC Us=230V SN033171 - ACVMSD-500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 500-500 V
Feszültség fajtája - AC
Mérőrendszer - egyéb
Szélesség - 45 mm
Magasság - 76 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374183017
Sonepar cikkszám
SN033171
Gyártói cikkszám
ACVMSD-500
Gyártói típuskód
ACVMSD-500
Méréstartomány:
500-500 V
Feszültség fajtája:
AC
Mérőrendszer:
egyéb
Szélesség:
45 mm
Magasság:
76 mm
Kivitel:
DIN-sín
Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Sínre pattintható digit vált áramú voltmérő 500VAC Us=230V