Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Sínre pattintható egyenáramú ampermérő 20mA DCAMS-20M - DCAMS-20M

MásolásMásolás
TRACON - Sínre pattintható egyenáramú ampermérő 20mA DCAMS-20M

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-0.02 A

  • Átalakító-csatlakozó - Nem

  • Feszültség fajtája - DC

  • Kivitel - DIN-sín

  • Max. mutatókilengés - 90 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374182829

Sonepar cikkszám

DCAMS-20M

Gyártói cikkszám

DCAMS-20M

Gyártói típuskód

DCAMS-20M

Méréstartomány:

0-0.02 A

Átalakító-csatlakozó:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Kivitel:

DIN-sín

Max. mutatókilengés:

90 °

Mérőrendszer:

lágyvasas

Skála névleges végértéke:

10 A

Pontossági osztály:

1.5

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Túláram skála:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

45 mm

Magasság:

76 mm

Modulszélesség:

3

Vontatásmutató:

Nem

Skálamegvilágítás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Sínre pattintható egyenáramú ampermérő 20mA