TRACON - Síntartó támszigetelő 1000/1500AC/DC 40/8 STS-40 - STS-40

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Síntartó támszigetelő 1000/1500AC/DC 40/8 STS-40

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Max. névleges áram - 0 A

  • Síntávolság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374151030

Sonepar cikkszám

STS-40

Gyártói cikkszám

STS-40

Gyártói típuskód

STS-40

Pólusszám:

1

Max. névleges áram:

0 A

Síntávolság:

40 mm

Rögzítéstechnika ; Síntartó támszigetelő ; Síntartó támszigetelő 1000/1500AC/DC 40/8