TRACON - Síntartó támszigetelő 1000/1500AC/DC 6X30 STS-30-6 - STS-30-6

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Síntartó támszigetelő 1000/1500AC/DC 6X30 STS-30-6

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Max. névleges áram - 30 A

  • Síntávolság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374161091

Sonepar cikkszám

STS-30-6

Gyártói cikkszám

STS-30-6

Gyártói típuskód

STS-30-6

Pólusszám:

1

Max. névleges áram:

30 A

Síntávolság:

30 mm

Rögzítéstechnika ; Síntartó támszigetelő ; Síntartó támszigetelő 1000/1500AC/DC 6X30