TRACON - SK-L/SL00/15 Gyűjtősín kapocs SN019999 - SK-L/SL00/15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 10-60 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 95 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 160 A
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019999
Gyártói cikkszám
SK-L/SL00/15
Gyártói típuskód
SK-L/SL00/15
Gyűjtősín vastagság:
5-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
10-60 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
95 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
160 A
Kapocs szélessége:
25.5 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; SK-L/SL00/15 Gyűjtősín kapocs