Nem visszaküldhető

TRACON - Sodr-huzalfesz szem-szem acél+temperált öntv 5×50mm 750N SN033369 - FSS550

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sodr-huzalfesz szem-szem acél+temperált öntv 5×50mm 750N SN033369

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374129015

Sonepar cikkszám

SN033369

Gyártói cikkszám

FSS550

Gyártói típuskód

FSS550

Feszítőhuzal átmérő:

0-0 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Szín:

alumínium

Max. húzóterhelés:

750 N

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Sodr-huzalfesz szem-szem acél+temperált öntv 5×50mm 750N