TRACON - Sodrony-és huzalfesz szem-szem acél+temp öntv 8×70mm 1200N SN033372 - FSS870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374129060
Sonepar cikkszám
SN033372
Gyártói cikkszám
FSS870
Gyártói típuskód
FSS870
Feszítőhuzal átmérő:
0-0 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Szín:
alumínium
Max. húzóterhelés:
1200 N
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Sodrony-és huzalfesz szem-szem acél+temp öntv 8×70mm 1200N