TRACON - Sodrony-és huzalfeszítő horog-horog 5×70mm 770N acél+öntvény SN033937 - FHH570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374128568
Sonepar cikkszám
SN033937
Gyártói cikkszám
FHH570
Gyártói típuskód
FHH570
Feszítőhuzal átmérő:
0-0 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Sodrony-és huzalfeszítő horog-horog 5×70mm 770N acél+öntvény