TRACON - Sodrony-és huzalfeszítő horog-horog 6×60mm 1050N SN033939 - FHH660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374128582
Sonepar cikkszám
SN033939
Gyártói cikkszám
FHH660
Gyártói típuskód
FHH660
Feszítőhuzal átmérő:
0-0 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Sodrony-és huzalfeszítő horog-horog 6×60mm 1050N