TRACON - Sodrony-és huzalfeszítő szem-szem 12×130mm 4450N acél+öntv. SN034006 - FSS12130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374128995
Sonepar cikkszám
SN034006
Gyártói cikkszám
FSS12130
Gyártói típuskód
FSS12130
Feszítőhuzal átmérő:
0-0 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Szín:
alumínium
Max. húzóterhelés:
4450 N
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Sodrony-és huzalfeszítő szem-szem 12×130mm 4450N acél+öntv.