TRACON - Sodronyfeszítő 10x120mm FSH10120 - FSH10120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374108430
Sonepar cikkszám
FSH10120
Gyártói cikkszám
FSH10120
Gyártói típuskód
FSH10120
Feszítőhuzal átmérő:
0-0 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Szín:
alumínium
Max. húzóterhelés:
3000 N
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Sodronyfeszítő 10x120mm