Nem visszaküldhető

TRACON - Sodronyfeszítő 12x130mm FSH12130 - FSH12130

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sodronyfeszítő 12x130mm FSH12130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374108447

Sonepar cikkszám

FSH12130

Gyártói cikkszám

FSH12130

Gyártói típuskód

FSH12130

Feszítőhuzal átmérő:

0-0 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Szín:

alumínium

Max. húzóterhelés:

4450 N

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Sodronyfeszítő 12x130mm