Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sodronyfeszítő 16x140mm FSH16130 - FSH16140

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sodronyfeszítő 16x140mm FSH16130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374113557

Sonepar cikkszám

FSH16130

Gyártói cikkszám

FSH16140

Gyártói típuskód

FSH16140

Feszítőhuzal átmérő:

0-0 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Szín:

alumínium

Max. húzóterhelés:

5950 N

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Sodronyfeszítő 16x140mm