TRACON - Sodronyfeszítő 8x110mm FSH8110 - FSH8110

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sodronyfeszítő 8x110mm FSH8110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374108652

Sonepar cikkszám

FSH8110

Gyártói cikkszám

FSH8110

Gyártói típuskód

FSH8110

Feszítőhuzal átmérő:

0-0 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Szín:

alumínium

Max. húzóterhelés:

2000 N

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Sodronyfeszítő 8x110mm